Innen-Feinmessgerät ohne Feinzeiger Vario SV HM, Messbereich: 6-18mm

Artikel-Nr.: 435110 6-18
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.029,70 €

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 6 mm - 18 mm
Messtiefe 100 mm
Anzahl Messköpfe 2
Anzahl Messbolzen 17
Anzahl Messscheiben 2
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435110 6-18
Kopieren
EAN / GTIN 2050001048035
Kopieren
Herstellernummer 12200000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

Zweipunkt Vergleichsmessgerät, aufbauend auf der Schwenk Ausführung. Schwenk Vario SV ist ein Baukastensystem, welches durch auswechselbare Messköpfe große Messbereiche abdeckt. Mit HM-Messbolzen.

Lieferumfang:

Innen-Feinmessgerät ohne Anzeigegerät und Einstellringe.

Sonderzubehör:

Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434671, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Einstellringe Nr. 484030.

Hinweis:

Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr. 434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr. 434900 Gr. 16 erforderlich.