Einstellring-Satz Stahl (Maße wie Tastköpfe) 4,5-12 mm

Artikel-Nr.: 435030 4,5-12
Netto: 738,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 27,01 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 4,5 mm - 12 mm
Anzahl Einstellringe 13
Produktart Einstellring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435030 4,5-12
EAN / GTIN 2050001048424
Herstellernummer 62700006

Beschreibung

Passend für:

Innen-Feinmessgerät Nr. 435010.

Hinweis:

Ausführungen bis Messbereich 20 mm und Grundlochbohrungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb