Messtisch für OSIMESS OSM5

Artikel-Nr.: 435020 OSM5
Netto: 1.445,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung OSM5
    maximaler Werkstück-⌀ 200 mm
    maximaler Arbeitshub 60 mm
    Länge 225 mm
    Breite 120 mm
    Höhe 315 mm
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 435020 OSM5
    EAN / GTIN 2050001047755
    Herstellernummer 62900015

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messtisch in Säulenausführung für OSIMESS Innen-Feinmessgeräte.
    Über einen Handhebel wird mittels Zahnstangenantrieb der Tastkopf in die Bohrung eingeführt.

    Vorteil:

    Genaue, reproduzierbare, zeitsparende Messungen. Größtmögliche Schonung von Werkstück und Messgerät.

    Verwendung:

    Für die schnelle Serienkontrolle von gleichartigen Werkstücken.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb