Tastkopf für OSIMESS Innen-Feinmessgeräte 1,50-1,90 mm

Artikel-Nr.: 435015 1,50-1,90
Netto: 67,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anwendungsbereich 1,5 mm - 1,9 mm
    Produktart Tastkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 435015 1,50-1,90
    EAN / GTIN 2050001063908
    Herstellernummer 62600017

    Beschreibung

    Ausführung:

    OSIMESS Tastköpfe für kleine Durchmesser ab 1,0 bis 11,5mm (ohneMessnadel). Gr. 0,95-1,15 bis Gr. 3,80-4,20 in Hartmetall. Ab Gr. 4,15-4,80 in DLC-Beschichtung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb