Innenspannschraube Set 5-teilig 6 mm

Artikel-Nr.: 434825 6
Setpreis 5 Stück (5,55 € / 1 Stück)
Netto: 23,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M10
    Gewinde Höhe H2 10 mm
    Spann-⌀ 6 mm
    Schlüsselweite W 13 mm
    Schraubenkopf Sechskant Höhe H1 5 mm
    Produktart Innenspannschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434825 6
    EAN / GTIN 4045197606235
    Herstellernummer 434825 6

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innenspannschraube aus nichtrostendem Stahl (1.4301/1.4305).
    • Innovative Lösung zur schnellen und einfachen Fixierung von zylindrischen Bauteilen (z.B. Messuhren, Rundstäben oder Rohrprofile).
    • Durch einfaches Lösen oder Anziehen der Innenmessschraube können derartige Bauteile leicht gespannt und wieder ausgespannt werden.
    • Durch die zylindrische Bohrung in der Innenspannschraube kann die Auskraglänge des gespannten Bauteils stufenlos variiert werden.

    Funktion:

    Die Innenspannschraube wird in eine beliebige Vorrichtung mit einem einfachen metrischen Gewinde eingeschraubt, bis der Kopf der Innenspannschraube auf der Planfläche der Vorrichtung aufliegt. Bei einem etwas weiteren Anzug der Schraube verschieben sich nun das Gewinde der Innenspannschraube und das Gewinde in der Vorrichtung gegeneinander. Aufgrund der besonderen Bauweise der Innenspannschraube wird diese dadurch geringfügig und vollständig reversibel gedehnt. Diese leichte Dehnung reicht aus, den Durchmesser der Innenspannschraube soweit zu verringern, dass innenliegende Bauteile gleichmäßig und zentrisch gespannt werden. Der Durchmesser der Innenspannschraube ist dabei, wie auch der entstehende Druck, konstruktiv beeinflussbar. Zugkräfte bis 2000 N werden erreicht.

    Verwendung:

    • Messtechnik: Schnelles und einfaches Spannen von Messuhren in Messvorrichtungen.
    • Maschinenbau: Spannmittel für zylindrische Objekte.
    • Sensortechnik: Planflächige Befestigungslösung.

    Lieferumfang:

    Set bestehend aus 5 Spannschrauben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb