Ausführung:
Universell einsetzbare Messtaster mit USB-Verbindung für erleichterte Anwendung.
- Präziser, kugelgeführter Messbolzen
- Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung
- Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar
- Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung
- Hervorragende elektromagnetische Abschirmung
- Anzeige von 1 – 4 USB-Messtastern durch Software TSIP. Eingabemöglichkeit von Grenzwerten. Einfache Funktionen +A, -A, +A+B, +A-B.
Die Tesa Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.
Vorteil:
Kein zusätzliches Interface notwendig durch Anschluss über USB-Schnittstelle. Durch Viton-Schutzbalg besonders geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Kühl- und Schmiermittel.
Funktion:
IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Verwendung:
Messtaster für Messeinrichtung mit voll- oder teilautomatisierten Abläufen.
Lieferumfang:
Inklusive Software TSIP zur Anzeige von 1–4 USB-Messtastern.
Sonderzubehör:
Software DataDirect Nr.
498925 oder StatExpress
498926 zur Verwaltung von mehr als 4 Messtastern. Messtaster Interface Nr.
434719.