Digitale Messuhr 25 mm

Artikel-Nr.: 434622 25
Netto: 937,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 28,80 € /Stk.
  • 87,82 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 25,4 mm
Ablesung wählbar 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Ziffernhöhe 11 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0025 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 30
Messkraft ≤ 1,8 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Einspannschaft Länge 19,5 mm
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 59 mm
Tiefe 49,1 mm
Länge 168,5 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Messuhr
Ein-/Aus-Schalter ja
Nennstrom 2 A
Nennspannung 5,9 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434622 25
EAN / GTIN 4946368840529

Beschreibung

Ausführung:

Großflächige Digital- und zusätzliche Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessung geeignet.
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel, Gewinde M2,5×0,45.

Vorteil:

  • Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle.
  • Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
  • Analoge Balkenanzeige.
  • MAX/MIN-RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
  • Externe Stromversorgung über AC-Netzteil.
  • Hohe Genauigkeit.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497661, AC-Netzteil DC 6V / 2A (CEE-Version Deutschland).

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb