• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digital-Analoge Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm

Artikel-Nr.: 434621 25
Preis pro 1 Stück
Netto: 732,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 29,39 € /Stk.
  • 89,73 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 25 mm
Ablesung wählbar 0,01 / 0,001 mm
Fehlergrenze 0,003 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Messkraft ≤ 1,8 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434621 25
EAN / GTIN 4946368121123
Herstellernummer 543-551D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Großflächige Digital- und zusätzlich Analoganzeige. Einmalige Einstellung der Nullposition, die fest eingegeben ist. Verfahrgeschwindigkeit ohne Einfluss auf Messergebnis. Durch Netzbetrieb für Dauermessungen geeignet. Stabiles Gehäuse; präzise gelagerte Taststange.

Ausführung - Bild:

Datenausgang
Nullen
an beliebiger Position oder Absolutmaßstab.
Preset
Umschaltung 0,01 / 0,001 mm.
Anschluss
für Steckernetzteil.
Zählrichtungsumkehr
Anzeige wechselt
von grün auf rot bei Toleranzüberschreitung.
Ein / Aus
Mehrfachumschaltung
Haltewert Max oder Min und Differenz.
Messbereichswahl
Nullpunkt, Analoganzeige.

Funktion:

  • Farbwechsel bei Toleranzüberschreitung.
  • Kleinstwert
  • Größtwertspeicher (Suche nach Umkehrpunkt entfällt).
  • Nullpunktanzeige z.B. für Toleranzmessungen.
  • Messrichtungsumschaltung

Lieferumfang:

Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497660, Netzteil 220 V / 9 V / 500 mA.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498430, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb