{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 12,5 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,001 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,00005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,003 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messkraft | 0,65 – 0,90 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-Funktion | ja | |
Messtechnik | digital | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Gehäuse-⌀ | 59,5 mm | |
Dicke des Gehäuses | 32,9 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434340 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720179 | |
Herstellernummer | 434340 12,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch | mm / Inch | mm / Inch |
Batterietyp | Knopfzelle | Knopfzelle | Knopfzelle | Knopfzelle |
Dicke des Gehäuses | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
IP-Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Messbereich | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm |
Preset-Funktion | ja | ja | ja | ja |
Ablesung umschaltbar | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |