Digitale Messuhr Ablesung 0,0005 mm 12,5 mm

Artikel-Nr.: 434322 12,5
Netto: 621,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 28,44 € /Stk.
  • 22,91 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 12,5 mm
    Ablesung umschaltbar 0,0005 mm
    Ablesung umschaltbar 0,00002 Zoll
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,004 mm
    Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 42
    Messkraft 0,65−0,90 N
    Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
    Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
    Messtechnik digital
    Gehäuse-⌀ 58 mm
    Dicke des Gehäuses 35 mm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2450
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434322 12,5
    EAN / GTIN 4059192014643
    Herstellernummer 4337662

    Beschreibung

    Ausführung:

    Digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige (11 mm) und integrierter Toleranzanzeige. Zusätzliche analoge Barograph-Anzeige mit Toleranzgrenzen. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
    Absolut-Funktion: Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.
    Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.
    Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.
    Ideal zum Einsatz mit 2-Punkt-Innenmessgeräten. Der Umkehrpunkt (MIN-Wert) wird beim Durchpendeln automatisch gespeichert und im Display angezeigt.

    Funktion:

    IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498940.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb