• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Zündkerzenschlüssel 16 mm

Artikel-Nr.: 4340C 16mm
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 45,47 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4340C 16mm
Kopieren
EAN / GTIN 4991644083862
Kopieren
Herstellernummer 4340C 16mm
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 100 mm
  • Dimension D2: 25 mm
  • D1: 21 mm
  • Länge: 13 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 16 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb