• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 ZR Digitale Messuhr MarCator 12,5 mm/.5″, 0,0005

Artikel-Nr.: 4337650
Netto: 504,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337650
EAN / GTIN 4059192014605
Herstellernummer 4337650
L-Nummer L40080 2256

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbar
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Sofort messbereit durch Reference-System

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 ZR
  • IP Schutzart: IP 42
  • Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 12.5mm
  • iffernschrittwert in mm: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Ziffernschrittwert inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Produkttyp: 1086 ZR
  • Messkraft (Text): 0.65 - 0.9
  • Funktion: <0> (Modus der Toleranzanzeige)
  • Messspanne inch: .5″
  • Produktbezeichnung: Digitale Messuhr
  • Abmessung a in mm: 126.3 mm
  • Abmessung b in mm: 23 mm
  • Abmessung c in mm: 13.5 mm
  • Messspanne in mm: 12.5 mm
  • Ziffernhöhe: 1.1 mm
  • Einspannschaft (Inch): 0.375 inch
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.005
  • Fehlergrenze (mm): 0.004 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.002
  • Wiederholpräzision mm: 0.001 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.0005

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb