• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 WRi Digitale Messuhr MarCator 25 mm/1“, 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 4337143
Netto: 630,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337143
EAN / GTIN 4059192014469
Herstellernummer 4337143
L-Nummer L40080 1761

Beschreibung

Ausführung:

  • Integrierter Funksender
  • Kontrastreiche LCD-Anzeige
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Sofort messbereit durch Reference-System

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 WRi
  • IP Schutzart: IP 54
  • Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 25mm
  • iffernschrittwert in mm: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Ziffernschrittwert inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Produkttyp: 1086 WRi
  • Messspanne inch: 1″
  • Messkraft (Text): 1 - 2.25
  • Funktion: <0> (Modus der Toleranzanzeige)
  • Produktbezeichnung: Digitale Messuhr
  • Abmessung a in mm: 193.2 mm
  • Abmessung c in mm: 50 mm
  • Messspanne in mm: 25 mm
  • Abmessung b in mm: 24.8 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.005
  • Fehlergrenze (mm): 0.004 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.002
  • Wiederholpräzision mm: 0.001 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.0005

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb