Präzisions-Messuhr stoßgeschützt 1/44,5 mm

Artikel-Nr.: 433407 1/44,5
Netto: 277,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 21,78 € /Stk.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 1 mm
    Ablesung 1/1000 mm
    Skalenwert 0,001 mm
    Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,2 mm
    Drehbares Zifferblatt ja
    Messkraft 0,8 N - 1,2 N
    Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
    Messtechnik analog
    Material Gehäuse Messing
    Gehäuse-⌀ 44,5 mm
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 433407 1/44,5
    EAN / GTIN 7630041151831

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich. Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Sehr präzise Ausführung. Die wichtigen Stellen des Messwerkes sind edelsteineingelagert. Zentralzeiger für 1/1000-mm-Ablesung. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.

    Sonderzubehör:

    Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb