• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1003 Feinzeiger Millimess +/-50µm, 1µm, 2N

Artikel-Nr.: 4334010
Netto: 270,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Feinzeiger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4334010
    EAN / GTIN 4059192014148
    Herstellernummer 4334010
    L-Nummer L40080 858

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Großes kontrastreiches Zifferblatt
    • Einstellbare Toleranzmarken
    • Blockierbare Feineinstellung
    • Stoßgeschütztes Messwerk
    • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
    • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
    • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
    • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
    • Kastenförmiges Schutzgehäuse
    • Konstante Messkraft
    • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

    Beschreibung:

    Mechanischer Feinzeiger Millimess 1003
    • Werksnorm
    • Zifferblattfarbe: Gelb Messbereich: ± 50 µm
    • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
    • Messkraft: 2 N
    Lieferumfang: Etui

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb