• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1003 Feinzeiger Millimess ±50µm / 1µm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4334000KAL
Netto: 261,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4334000KAL
EAN / GTIN 4059192014100
Herstellernummer 4334000KAL
L-Nummer L40080 5011

Beschreibung

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1003
DIN 879-1

Zifferblattfarbe: Gelb
Messbereich: ± 50 µm
Skalenteilungswert (µm): 1 µm
Messkraft: 1 N
Lieferumfang: Prüfprotokoll, Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb