{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 3 mm | |
Skalenwert | 0,001 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,2 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 7 µm | |
Messkraft | 1 N - 1,5 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 433400 3/40 | |
EAN / GTIN | 2050001748904 |