• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1004 Z Feinzeiger Millimess +/-.0050″, .0001″

Artikel-Nr.: 4333900
Netto: 241,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4333900
EAN / GTIN 4059192014087
Herstellernummer 4333900
L-Nummer L40080 2092

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Blockierbare Feineinstellung
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
  • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
  • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
  • Kastenförmiges Schutzgehäuse
  • Konstante Messkraft
  • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1004 Z
  • Werksnorm Messbereich: ± .0050″
  • Skalenteilungswert inch: .0001''
Lieferumfang: Etui, Adapterbüchse 940, 8 mm auf 3/8″

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Produkttyp: 1004 Z
  • Bezifferung Skalenblatt: .005″-0-.005″
  • Fehlergrenze Gges in Inch (text): .00012″
  • Fehlergrenze Ge in Inch (Text): .0001″
  • Fehlergrenze Gt in inch (Text): .00005″
  • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .0050″
  • Skalendurchmesser_mm: 50 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm
  • Messkraft: 1 N
  • Einspannschaft (Inch): 0.375 inch
  • Skalenteilungswert_inch: 0.0001 inch
  • Messwertumkehrspanne inch: 0.00003 inch
  • Wiederholpräzision inch: 0.0000 inch

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.