• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2"

Artikel-Nr.: 43333
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,57 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
Preis für 5 Stück: 152,14 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43333
Kopieren
EAN / GTIN 4010995433338
Kopieren
Herstellernummer 43333
Kopieren
L-Nummer L60070 4512
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte.
  • Präzises und sauberes Schneiden von weichem und hartem Draht
  • DynamicJoint® - Innovativ einzigarte Gelenkkonstruktion für 20% mehr Power
  • Lange Standzeiten dank hochwertigen Materialeinsatz
  • Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Industrial von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Lange Standzeiten werden durch die induktiv auf ca. 64 HRC gehärteten Schneiden und den hochwertigen C 70 Werkzeugstahl erreicht.
  • Um möglichst lange mit dem Produkt Freude zu haben, wird die regelmäßige Pflege mit einem Tropfen Öl empfohlen.
  • DIN ISO 5749.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 2 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Schneidkraft: 17
  • mit Batterie / Akku: Nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb