• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 24 x 26mm L.190mm

Artikel-Nr.: 43332426
Netto: 17,36 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43332426
    EAN / GTIN 4018754255009
    Herstellernummer 43332426
    L-Nummer L60010 5899

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
    • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

    Merkmal:

    • d1: 34,5 mm
    • d2: 37 mm
    • Länge mm (L): 190 mm
    • Gewicht: 300 g
    • Schlüsselweite [mm]: 24 x 26 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb