• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 14 x 15mm L.145mm

Artikel-Nr.: 43331415
Netto: 9,05 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43331415
EAN / GTIN 4018754254941
Herstellernummer 43331415
L-Nummer L60010 5805

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
  • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

Merkmal:

  • d1: 21,5 mm
  • d2: 22,5 mm
  • Länge mm (L): 145 mm
  • Gewicht: 78 g
  • Schlüsselweite [mm]: 14 x 15 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb