Präzisions-Großmessuhr stoßgeschützt 10/80 mm

Artikel-Nr.: 432900 10/80
Netto: 139,86 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,41 € /Stk.
  • 29,63 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 10 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 17 µm
Messkraft 1 N - 1,8 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 80 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432900 10/80
EAN / GTIN 4031452100365
Herstellernummer 1921532

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Mit größerem Uhr-Außen-⌀ und extra großen Teilstrich-Abständen, stoßgeschütztes Messgetriebe. Mattverchromtes Messinggehäuse. Mit Einspannschaft-⌀ 8 mm h6; gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb