• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundpodest Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 43270
Netto: 871,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43270
EAN / GTIN 4003866432707
Herstellernummer 43270
L-Nummer L90060 165

Beschreibung

Beschreibung:

Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
Flächenlast 4 kN/m2.
Einzellast 2 kN.

Merkmal:

Breite 800 mm
Gewicht 75 kg
Größe B x T 800mm × 860mm
Material Stahl verzinkt
Tiefe 860 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb