• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 1,3mm L.12mm x 72mm

Artikel-Nr.: 43263130
Netto: 2,50 €
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
Artikelnummer 43263130
EAN / GTIN 4018754332755
Herstellernummer 43263130

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 12 mm
  • L2: 72 mm
  • Länge mm (L): 80 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 0,050″
  • Abtriebssechskant außen (mm): 1,3 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 1 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb