• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 6mm L.32mm x 178mm

Artikel-Nr.: 43263006
Netto: 5,52 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43263006
EAN / GTIN 4018754332823
Herstellernummer 43263006
L-Nummer L60010 7478

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 32 mm
  • L2: 178 mm
  • Länge mm (L): 183 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 6 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 50 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb