• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Regenmantel Level 3 High Vis Gelb/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 432620053389XL
Netto: 104,50 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Parka

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432620053389XL
EAN / GTIN 7330509570135
Herstellernummer 432620053389XL
L-Nummer L00980 3546

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester (84% PVC/16% PU), wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 350 g/m²

Details
Ausweistasche, D-Ring
Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze

Taschen
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten

Abschluss
Aufknöpfbare Tropfkante
Einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen

Frontverschluss
Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Vorne geschlossen mit Druckknopf, Windleiste mit Knöpfen

Beschreibung:

  • Regenmantel in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die extrem verschleißfeste Regenkleidung erfordern
  • Der Mantel ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • Er hat eine abnehmbare und verstellbare Kapuze, einen weichen Fleece-gefütterten Kragen und leicht zugängliche Taschen, sowie eine abnehmbare Ausweistasche, Vordertaschen mit Patte und Druckknöpfe und Napoleontasche innerhalb der Windleiste
  • Verdeckter robuster Zwei-Wege Reißverschluss, der bis zum Kragen reicht und ein Frontverschluss mit Druckknöpfen und ein Sturmknopf, der Flüssigkeit abhält
  • Gute Passform mit verstellbarem Ärmel mit Klettverschluss und innenliegendem Neoprenbündchen, das die Körperwärme sogar bei Nässe hält
  • Der Mantel hat eine Tropfkante am Saum
  • Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 343, Klasse 3.1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb