• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 10mm L.40mm x 222mm

Artikel-Nr.: 43260010
Netto: 9,59 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43260010
EAN / GTIN 4018754027927
Herstellernummer 43260010
L-Nummer L60010 3100

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 40 mm
  • L2: 222 mm
  • Länge mm (L): 232 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 10 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 175 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb