• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

805 A Mechanische Meßuhr

Artikel-Nr.: 4324060
Netto: 79,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4324060
EAN / GTIN 4059192013943
Herstellernummer 4324060
L-Nummer L40080 420

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromtes Gehäuse
  • Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
  • Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel

Beschreibung:

Kleinmessuhren MarCator 805 A
  • DIN 878
  • Messspanne in mm: 5 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
Lieferumfang: Etui

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Bezifferung Skalenblatt: 0 - 100
  • Zeigerumdrehung in mm: 1 mm
  • Freihub mm: 0.1 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01

Norm:

DIN 878

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb