Sicherheits-Messuhr 0,8/58 mm

Artikel-Nr.: 432405 0,8/58
Netto: 44,53 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 15,65 € /Stk.
  • 28,44 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 878
    Messbereich 0,8 mm
    Skalenwert 0,01 mm
    Messabweichung MPE (Messbereich) 7 µm
    Messkraft 0,8 N - 1,2 N
    Freihub 7 mm
    Messtechnik analog
    Gehäuse-⌀ 58 mm
    Verpackung stabile Box
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 432405 0,8/58
    EAN / GTIN 2050001741073

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz, Sicherheits-Messuhren, stoßgeschützt mit Freihub. Extrem leichte, robuste Konstruktion mit Staubschutz. Einspannschaft-⌀ 8 mm h6.
    Höchste Genauigkeit durch kombinierte Zahnrad- Hebelübertragung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb