{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 µm | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messkraft | 0,7 N - 1,6 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432220 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001040206 | |
Herstellernummer | 4315000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Messuhr IP54, stoßgeschützt 10/58 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 | 1 | 1 |
Messbereich | 10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Skalenwert | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Messtechnik | analog | analog | analog |
Produktart | Messuhr | Messuhr | Messuhr |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 | 15 | 15 |