• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 19mm L.70mm x 360mm

Artikel-Nr.: 43213019
Netto: 31,36 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43213019
EAN / GTIN 4018754332540
Herstellernummer 43213019
L-Nummer L60010 7437

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • extra lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 70 mm
  • L2: 360 mm
  • Länge mm (L): 374 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 19 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 1048 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb