{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Öse an Messuhrrückwand | ja | |
Messkraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432050 10/58B | |
Herstellernummer | 2046S |