{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ebenheit der Vorderseite | 0,01 mm | |
Ebenheit der Seitenflächen | 0,002 mm | |
Rechtwinkligkeit | 0,002 mm | |
Länge | 400 mm | |
Breite | 600 mm | |
Stärke | 50 mm | |
Gewicht | 32 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Messplatte |
Artikelnummer | 431882 600X400 |