• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwinkel 90°, Dreieckform Genauigkeit 00 Leichtbauweise 1000X600 mm

Artikel-Nr.: 431858 1000X600
Netto: 6.579,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875; DIN 876/00
Rechtwinkligkeit 0,008 mm
Stärke 100 mm
Gewicht 65 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431858 1000X600
EAN / GTIN 2050002005365

Beschreibung

Ausführung:

Material und Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Größe 600×400 mm mit Erleichterungsbohrungen, die auch für Transport und Handhabung verwendet werden können. Die beiden schmalen Winkelflächen 90° sind fein diamantgeläppt nach DIN876/00.
Rechtwinkligkeit nach DIN 875.
Spezielle Leichtbauweise ohne Genauigkeitsverluste.

Verwendung:

Zur Kontrolle des 90°-Winkels in Horizontal- und Vertikalebene.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Messwinkel bis Länge 2000 mm auf Anfrage. Holzbox oder Flight Case gegen Aufpreis auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb