• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwinkel 90°, Dreieckform Genauigkeit 00, Länge×Breite: 400X250mm

Artikel-Nr.: 431850 400X250
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 732,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875; DIN 876/00
Rechtwinkligkeit 0,003 mm
Stärke 50 mm
Gewicht 10 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431850 400X250
Kopieren
EAN / GTIN 2050001042835
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

Material und Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Größe 600×400 mm mit Erleichterungsbohrungen, die auch für Transport und Handhabung verwendet werden können. Die beiden schmalen Winkelflächen 90° sind fein diamantgeläppt nach DIN 876/00.
Rechtwinkligkeit nach DIN 875.

Verwendung:

Zur Kontrolle des 90°-Winkels in Horizontal- und Vertikalebene.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Messwinkel bis Länge 2000 mm auf Anfrage. Holzbox oder Flight Case gegen Aufpreis auf Anfrage.