• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messbalken, Genauigkeit 00 1000 mm

Artikel-Nr.: 431810 1000
Netto: 1.755,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Parallelität 0,002 mm
Handgriffe ja
Länge 1.000 mm
Breite 56 mm
Höhe 160 mm
Gewicht 26 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431810 1000
EAN / GTIN 2050001045843

Beschreibung

Ausführung:

Material, Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Länge 1000 mm mit Handgriffen. Die beiden Hochkanten sind eben und parallel zueinander fein diamantgeläppt.

Verwendung:

Für Geradheits- bzw. Parallelitätskontrolle, für Anreißzwecke.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Messbalken bis Länge 4000 mm auf Anfrage. Holzbox oder Flight Case gegen Aufpreis auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb