• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 0,9mm L.11mm x 33mm

Artikel-Nr.: 43153090
Netto: 1,77 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43153090
EAN / GTIN 4018754332069
Herstellernummer 43153090
L-Nummer L60010 7660

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt
  • 0,9 mm brüniert

Merkmal:

  • L1: 11 mm
  • L2: 33 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 0,9 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 5 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb