• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 19mm L.70mm x 180mm

Artikel-Nr.: 43153019
Netto: 16,88 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43153019
EAN / GTIN 4018754332212
Herstellernummer 43153019
L-Nummer L60010 7476

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, vernickelt
  • 0,9 mm brüniert

Merkmal:

  • L1: 70 mm
  • L2: 180 mm
  • Länge mm (L): 192 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 19 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 603 g