• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regenjacke Level 1 Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: 431120009900XXXL
Netto: 63,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz
    Unisex-Größe 3XL
    Produktart Regenjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 431120009900XXXL
    EAN / GTIN 7330509661383
    Herstellernummer 431120009900XXXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 185g/m²

    Abschluss
    Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Fronttaschen, davon eine mit D-Ring

    Funktionalität
    Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten

    Details
    Abnehmbare, verstellbare Kapuze
    Kunststoff-Knöpfe
    D-Ring

    Frontverschluss
    Windleiste mit Knöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

    Reflex
    Reflexstreifen am Arm und Rücken

    Beschreibung:

    • Dünne und flexible Regenjacke, die ihren Job bei schwierigem Wetter erledigt
    • Die Regenjacke ist leicht und flexibel mit einem verlängerten Rücken und Kordelzug zur Anpassung an den perfekten Sitz
    • Die Jacke ist für regnerisches Wetter geeignet wenn Bewegungsfreiheit die höchste Priorität hat
    • Sie hat eine Kapuze die angepasst oder abgenommen werden kann, leicht zugängliche Vordertaschen und einen festen Zwei-Wege Reißverschluss der bis zum Kragen reicht
    • Zusätzlich hat sie dunkle, diskrete Reflexdetails an den Ärmeln und am Rücken um im Dunkeln besser sichtbar zu sein
    • Die Bündchen am Ärmel sind einstellbar mit Klettverschluss
    • Zertifiziert nach EN 343, Schutz gegen schlechtes Wetter

    Norm:

    • EN 343, Klasse 3.1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb