{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte) | 900 mm | |
passend für Plattengröße Länge×Breite | 2000×1000 mm | |
Unterbau Höhe | 720 mm | |
Unterbau Breite | 1.566 mm | |
Unterbau Tiefe | 780 mm | |
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren | 780 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Anzahl Schubladen | 4 | |
Tür Anzahl | 2 | |
Tragfähigkeit flächenverteilt | 2.000 kg | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Gewicht | 154 kg | |
Produktart | Unterbau |
Artikelnummer | 431050 2000X1000 | |
Herstellernummer | 431050 2000X1000 |