• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel m.Griff, DRALL+ SW 10mm L.125mm

Artikel-Nr.: 43093010
Netto: 15,54 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43093010
    EAN / GTIN 4018754278213
    Herstellernummer 43093010
    L-Nummer L60010 6226

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 3125
    • Chrom-Vanadium, verchromt

    Merkmal:

    • d: 14,7 mm
    • L1: 125 mm
    • L2: 240 mm
    • Gewicht: 122 g
    • Schlüsselweite [mm]: 10 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb