• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel

Artikel-Nr.: 43062
Netto: 38,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43062
EAN / GTIN 4010995430627
Herstellernummer 43062
L-Nummer L60070 3864

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden.
  • Anwendung: In Kombination mit Wiha Steckschlüsseln für das Verschrauben von tiefliegenden Sechskant-Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Bei elektrischen Installationen ist es wichtig, mit isoliertem Werkzeug zu arbeiten, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Hier kommt der Quergriff mit Steckschlüssel Adapter von Wiha ins Spiel. Dessen Aufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit dem Quergriff Adapter können selbst tief liegende Schrauben mühelos erreicht werden. Der isolierte Quergriff wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Geprüft gemäß EN/IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Vierkant (Zoll): 3/8″
  • Gesamtlänge (mm): 200 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb