• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 hs8 Universalhalter mit Klemme

Artikel-Nr.: 4305886
Netto: 57,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Fühlhebelmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4305886
    EAN / GTIN 4059192013417
    Herstellernummer 4305886
    L-Nummer L40080 188

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Zum Ausrichten und Zentrieren von Werkstücken auf Werkzeugmaschinen
    • Schwenkbare Aufnahmeklemme für Schwalbenschwanz

    Beschreibung:

    • 800 hs8 Universalhalter mit Schwalbenschwanzklemmung 100x8 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Universalhalter mit Kugelgelenk und Schwalbenschwanzklemmung
    • Produktgruppenname: MarTest
    • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
    • Produkttyp: 800 hs8
    • Abmessung b in mm: 124 mm
    • Abmessung a in mm: 100 mm
    • Abmessung c in mm: 8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb