• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RING DCM 180 Fasring für CHAMDRILLBohrer zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.: 4304732
Netto: 282,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4304732
EAN / GTIN 7291075147667
Herstellernummer 4304732
L-Nummer L24040 570

Beschreibung

Beschreibung:

RING DCM 180

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOGX
  • Schaftgrösse (SS) DCM 180

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb