• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

802 NWt Messeinsatz Kugel D=6 mm, Länge=56,6 mm

Artikel-Nr.: 4304321
Netto: 44,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4304321
EAN / GTIN 4059192013295
Herstellernummer 4304321
L-Nummer L40080 883

Beschreibung

Beschreibung:

  • 802 NWt Messeinsatz ø 6,0 mm, l = 56.6 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz
  • Produktgruppenname: MarTest
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Produkttyp: 802 NWt
  • Abmessung l in mm: 56.6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb