• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartgesteinsplatte Genauigkeit 00 2000X1000 mm

Artikel-Nr.: 430400 2000X1000
Netto: 6.150,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876
Genauigkeit 00 mm
Ebenheit 0,006 mm
Stärke 220 mm
Anzahl Stahlkugeleinsätze 5
Gewicht 1.320 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 430400 2000X1000
EAN / GTIN 2050001949837

Beschreibung

Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.
  • Frei von Fehlern, homogene Struktur.
  • Durchbiegungsfest und verwindungssteif.
  • Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.
  • Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.
  • Außenkanten optisch sauber geschliffen.
  • Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.
  • Härter als gehärteter Stahl (6 − 7 nach Mos′scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.

Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.
DIN 876/00 − besonders fein diamantgeläppt für den Messraum.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung.
Inklusive Stahlkugeleinsätze.

Hinweis:

Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb