• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

801 H Fühlhebelmeßgerät MarTest

Artikel-Nr.: 4303950
Netto: 130,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Fühlhebelmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4303950
    EAN / GTIN 4059192013240
    Herstellernummer 4303950
    L-Nummer L40080 2820

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet
    • Sichtscheibe aus Mineralglas zum besten Schutz:
      - gegen Zerkratzen oder Beschädigung durch heiße Späne
      - beste Resistenz gegen Lösungsmittel
    • Mattverchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten
    • Stoßgeschütztes Messwerk
    • Antimagnetische Ausführung
    • Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung
    • Kugelgelagerter Doppelhebel
    • Überlastschutz durch Rutschkupplung

    Beschreibung:

    Fühlhebelmessgerät MarTest 801 H
    • Werksnorm Messbereich: ± .015″
    • Skalenteilungswert inch: .0005″
    Lieferumfang: Etui, Bedienungsanleitung, Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a3/8

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen Zentrieren von Wellen oder Bohrungen Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken
    • Produktgruppenname: MarTest
    • Zifferblattfarbe: Grün
    • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
    • Produktbezeichnung: Fühlhebelmessgerät
    • Produkttyp: 801 H
    • Bezifferung Skalenblatt: 15-0-15
    • Skalendurchmesser inch (Text): 1.1″
    • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .015″
    • Zeigerumdrehung in inch (Text): .03″
    • Gesamtabweichungsspanne fges in inch (Text): .0005″
    • Abweichnungsspanne fe in inch (Text): .0004″
    • Teilmesspanne ft in inch (Text): .0002″
    • Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): .00012″
    • Wiederholpräzision fw in inch (Text): .0001″
    • Messeinsatzlänge (mm): 14.5 mm
    • Messkraft: 0.25 N

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb