• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

801 V Fühlhebelmeßgerät MarTest

Artikel-Nr.: 4302950
Netto: 144,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4302950
EAN / GTIN 4059192013219
Herstellernummer 4302950
L-Nummer L40080 3271

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet
  • Sichtscheibe aus Mineralglas zum besten Schutz:
    - gegen Zerkratzen oder Beschädigung durch heiße Späne
    - beste Resistenz gegen Lösungsmittel
  • Mattverchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Antimagnetische Ausführung
  • Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung
  • Kugelgelagerter Doppelhebel
  • Überlastschutz durch Rutschkupplung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 801 V
  • Werksnorm Messbereich: ± .015″
  • Skalenteilungswert inch: .0005″
Lieferumfang: Etui, Bedienungsanleitung, Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a3/8

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen Zentrieren von Wellen oder Bohrungen Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken
  • Produktgruppenname: MarTest
  • Zifferblattfarbe: Grün
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Produktbezeichnung: Fühlhebelmessgerät
  • Produkttyp: 801 V
  • Bezifferung Skalenblatt: 15-0-15
  • Skalendurchmesser inch (Text): 1.1″
  • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .015″
  • Zeigerumdrehung in inch (Text): .03″
  • Gesamtabweichungsspanne fges in inch (Text): .0005″
  • Abweichnungsspanne fe in inch (Text): .0004″
  • Teilmesspanne ft in inch (Text): .0002″
  • Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): .00012″
  • Wiederholpräzision fw in inch (Text): .0001″
  • Bemerkung Abmessungen: * 800 VGM, 801 VGM ; ** 800 V, 801 V
  • Abmessung b in mm: 30 mm
  • Messeinsatzlänge (mm): 14.5 mm
  • Messkraft: 0.2 N

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb