• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartgesteinsplatte Genauigkeit 1 1200X800 mm

Artikel-Nr.: 430200 1200X800
Netto: 2.581,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876
Genauigkeit 1 mm
Ebenheit 0,022 mm
Stärke 160 mm
Anzahl Stahlkugeleinsätze 5
Gewicht 460 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 430200 1200X800
EAN / GTIN 2050001949738

Beschreibung

Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.
  • Frei von Fehlern, homogene Struktur.
  • Durchbiegungsfest und verwindungssteif.
  • Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.
  • Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.
  • Außenkanten optisch sauber geschliffen.
  • Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.
  • Härter als gehärteter Stahl (6 − 7 nach Mos′scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.

Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.
DIN 876/1 − diamantgeläppt für Werkstatt und Fertigung.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung.
Inklusive Stahlkugeleinsätze.

Hinweis:

Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hartgesteinsplatte Genauigkeit 1 1200X800 mm

Hartgesteinsplatte Genauigkeit 1 1200X800 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
3.071,39 €
Netto 2.581,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
3.059,49 €
Netto 2.571,00 €
Ebenheit 0,022 mm 0,009 mm
Genauigkeit 1 mm 0 mm
Gewicht 460 kg 460 kg
Norm DIN 876 DIN 876
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers Prüfprotokoll des Herstellers
Stärke 160 mm 160 mm
Produktart Messplatte Messplatte

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb