• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschlüssel FLEXI SW 16 x 17mm L.247mm

Artikel-Nr.: 43011617
Netto: 53,19 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43011617
EAN / GTIN 4018754025756
Herstellernummer 43011617
L-Nummer L60010 292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten
  • mit schwenkbarem Doppelsechskant
  • Stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • Griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 22,2 mm
  • a2: 23,7 mm
  • d1: 38,5 mm
  • d2: 39 mm
  • Länge mm (L): 247 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 234 g
  • Schlüsselweite [mm]: 16 x 17 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 17 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb